入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気仕上げツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.5 |
CFM @全負荷 | 22 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 3200回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
パッドサイズ | 3/4 "から4" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パッドサイズ | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 可変速度 | ホイール直径 | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13450 | 5 "直径X3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.25 | いいえ | - | 41 | 2800回転 | 1 | ¥382,697 | ||
13505 | 8 "直径X3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.75 | いいえ | - | 43 | 3400回転 | 1 | ¥237,997 | ||
13102 | - | 1 / 4 "NPT | 5.5 | いいえ | 5/8または1 " | 22 | 3200回転 | 0.4 | ¥183,965 | ||
13206 | - | 1 / 4 "NPT | 10 | いいえ | 1 / 2 " | 40 | 4500回転 | 0.7 | ¥217,982 | ||
13509 | - | 3 / 8 "NPT | 11 | いいえ | 5/8または1 " | 34 | 6000回転 | 1 | ¥345,138 | ||
51134 | - | 1 / 4 "NPT | 6 | いいえ | 2.5 " | 24 | 18000回転 | 0.5 | ¥215,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。