DYNABRADE 51134空気仕上げツール17-1 / 8インチの長さ
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
アイテム価格 | 空気仕上げツール |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6 |
CFM @全負荷 | 24 |
デューティ | ヘビー |
排気 | リア |
フリースピード | 18000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.5 |
ロック | いいえ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.125 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 16」-24 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 45.47 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 80.26 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パッドサイズ | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 可変速度 | ホイール直径 | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13450 | 5 "直径X3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.25 | いいえ | - | 41 | 2800回転 | 1 | ¥382,697 | ||
13505 | 8 "直径X3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.75 | いいえ | - | 43 | 3400回転 | 1 | ¥237,997 | ||
13102 | - | 1 / 4 "NPT | 5.5 | いいえ | 5/8または1 " | 22 | 3200回転 | 0.4 | ¥183,965 | ||
13206 | - | 1 / 4 "NPT | 10 | いいえ | 1 / 2 " | 40 | 4500回転 | 0.7 | ¥217,982 | ||
13509 | - | 3 / 8 "NPT | 11 | いいえ | 5/8または1 " | 34 | 6000回転 | 1 | ¥345,138 | ||
52050 | 3/4 "から4" | 1 / 4 "NPT | 5.5 | 有り | - | 22 | 3200回転 | 0.4 | ¥164,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。