入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 9.5 |
CFM @全負荷 | 38 |
デューティ | ヘビー |
排気 | |
フリースピード | 12,000回転 |
グラインダータイプ | 27タイプ |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 1.2 |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 4 1 / 2〜5 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。