入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アームアセンブリに接触 |
材料 | ラバー |
サイズ | 5/8 x 3/8 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | US |
A.
A. Dynabrade Dynafile II (エア) または Electric Dynafile II 研磨ベルト ツールは、金属、複合材料、ゴム、プラスチック、ガラス、グラスファイバー、石材の表面の研削、バリ取り、ブレンドおよび研磨に使用されます。 アクセスできない領域に素早くアクセスできるよう、旋回研削ヘッド技術を備えた研磨ベルト設計が採用されています。 ユーザーはコンタクトホイールまたはプラテンパッドから研削できます。
A. Dynabrade 11203 コンタクト アーム アセンブリでは、研磨剤を含浸させた不織布ナイロン、コーティングされた研磨剤、および布研磨ベルトを使用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。