DYNA-LIFT 4E-D1C-16-Sキャスター付き油圧リフトキット4ポストエレクトリック1000lb
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
アイテム価格 | 油圧リフトキット |
調節範囲 | 16 " |
シリンダー材質 | アルミ |
負荷定格 | 1000ポンド |
モーターHP | 1/9 |
モーターHz | 50/60 |
電動機電圧 | 115 |
装着タイプ | レトロフィット |
シリンダー数 | 4 |
スクリューサイズ | 1/4 "20 |
ストローク | 16 " |
管長 | 96 "-96" -60 "-60" |
タイプ | ワークベンチアクセサリ |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | 調節範囲 | 負荷定格 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4M-D1A-06-S | 6" | 1000ポンド | 6" | ¥175,087 | |
4M-D1A-08-S | 8" | 1000ポンド | 8" | ¥187,971 | |
4M-D1A-10-S | 10 " | 1000ポンド | 10 " | ¥188,417 | |
4M-D1A-12-S | 12 " | 1000ポンド | 12 " | ¥190,196 | |
4M-D1A-16-S | 16 " | 1000ポンド | 16 " | ¥200,415 | |
4E-D1A-06-S | 6" | 1000ポンド | 6" | ¥243,076 | |
4E-D1A-08-S | 8" | 1000ポンド | 8" | ¥255,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。