入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤレスベーン熱風速計プローブ |
正確さ | -/+ 15% |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度125度までF |
バッテリー充電温度 | 32度113度までF |
流速範囲 | 40〜5000 FPM |
ハンドルエンクロージャーの材質 | ポリカーボネート上の熱可塑性エラストマー |
ハンドル材料 | ポリカーボネート上の熱可塑性エラストマー |
含まれています | リストストラップ |
最大。 無線距離 | 50のフィート |
最大動作温度。 | -20度212度までNS |
電源要件 | 3.7V |
プローブ長 | 8" |
レンジ | 風速: 40 ~ 5000 FPM (02 ~ 25 m/s)、空気容積: 選択した流量単位で 999,999、温度: -20 度。 212度までF(-29℃~100℃)、相対湿度:0~100%RH |
相対湿度範囲 | 0%RHに100 |
反応時間 | 風速・風量の場合は1秒、温度・相対湿度の場合は1.5秒 |
カスタマーサービス | 乾燥したきれいな空気 |
稼働率 | 乾燥したきれいな空気 |
で供給 | リストストラップ |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。