入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度スイッチ |
正確さ | -/+ 1% フルスケール |
連絡先の評価 | 16A @ 240V 抵抗性、8A @ 240V 抵抗性、3A 誘導性 |
寸法 | 3 "x 1 27/64" x 2 7/16 " |
数字を表示する | 3桁 |
タイプを表示します。 | LED製品 |
HP | 1馬力 |
IP評価 | IP 64 |
メモリストレージ | 不揮発性 |
必要な電力 | 115V AC |
リレー | 2 SPDT |
センサータイプ | サーミスタ |
温度。 範囲 | -50度150度までC |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。