入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インペラ付きウィンドウサイトフローインジケータ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続タイプ | FNPT |
深さ | 2 1 / 4 " |
高さ | 2 4 / 7 " |
インペラ材質 | ABS |
長さ | 4" |
水晶体物質 | 強化ガラス |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
Windowsの数 | 1 |
全体の深さ | 2 1 / 4 " |
全体の高さ | 2 4 / 7 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
製品データシート | dwyer-instruments-sfi-100-1-2.pdf |
シール材 | ブナ-Nとファイバー |
視力径 | 2 1 / 32 " |
温度制限(Deg。F) | 200度F |
温度。 範囲 | 200度F |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9026107000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 深さ | 高さ | インペラ材質 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI-100-1 / 2 | ブロンズ | 2 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 4" | 1 / 2 " | ¥58,943 | ||
SFI-100-1 | ブロンズ | 2 4 / 7 " | 2 5 / 8 " | ABS | 4 3 / 8 " | 1" | ¥81,291 | ||
SFI-100-1-1 / 2 | ブロンズ | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 1 1 / 2 " | ¥116,849 | ||
SFI-100-2 | ブロンズ | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ¥124,984 | ||
SFI-300-1 / 2 | ブロンズ | 2 3 / 4 " | 2 4 / 7 " | ABS | 4" | 1 / 2 " | ¥83,869 | ||
SFI-300-2 | ブロンズ | 3 2 / 3 " | 4" | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ¥185,419 | ||
SFI-300SS-1 | ステンレス鋼 | 3 1 / 8 " | 2 4 / 7 " | ステンレス鋼 | 4 3 / 8 " | 1" | ¥139,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。