入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インペラ付きウィンドウサイトフローインジケータ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続タイプ | FNPT |
深さ | 2 3 / 4 " |
高さ | 2 4 / 7 " |
インペラ材質 | ABS |
長さ | 4" |
水晶体物質 | 強化ガラス |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
Windowsの数 | 1 |
全体の深さ | 2 3 / 4 " |
全体の高さ | 2 4 / 7 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
製品データシート | dwyer-instruments-sfi-100-1-2.pdf |
シール材 | ブナ-Nとファイバー |
視力径 | 2 1 / 32 " |
温度制限(Deg。F) | 200度F |
温度。 範囲 | 200度F |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9026107000 |
原産国 | US |
A. サイト フロー インジケータは、ある長さのパイプ内の流体の流れを監視するために使用されます。 一方、流量の測定に加えて、流量トランスミッタは流量の制御と監視にも役立ちます。
A. オイル サイト グラス (OSG) は、オイル リザーバーの最も低い位置 (通常はドレン ポート) に取り付けることをお勧めします。 水質汚染は OSG に移動し、そこでシステムから除去され、高品質のオイルから分離されます。
A. レシーバーの下流のサイト グラスでは、システムに大きな負荷がかかっている場合、一部の冷凍システムの起動中に泡立ちやフラッシングが発生することがあります。 この泡立ちは、レシーバーの出力管入口での圧力低下によって引き起こされます。 負荷が急激に増加購入に進む、気泡が発生する場合もあります。
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 深さ | 高さ | インペラ材質 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI-100-1 / 2 | ブロンズ | 2 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 4" | 1 / 2 " | ¥58,943 | ||
SFI-100-3 / 4 | ブロンズ | 2 1 / 4 " | 2 4 / 7 " | ABS | 4" | 3 / 4 " | ¥61,548 | ||
SFI-100-1 | ブロンズ | 2 4 / 7 " | 2 5 / 8 " | ABS | 4 3 / 8 " | 1" | ¥81,291 | ||
SFI-100-1-1 / 2 | ブロンズ | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 1 1 / 2 " | ¥116,849 | ||
SFI-100-2 | ブロンズ | 3 1 / 4 " | 3 5 / 8 " | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ¥124,984 | ||
SFI-300-2 | ブロンズ | 3 2 / 3 " | 4" | ABS | 5 11 / 16 " | 2" | ¥185,419 | ||
SFI-300SS-1 | ステンレス鋼 | 3 1 / 8 " | 2 4 / 7 " | ステンレス鋼 | 4 3 / 8 " | 1" | ¥139,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。