入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペアの温湿度計プローブ |
正確さ | -/+ 2% |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度125度までF |
最大動作温度。 | -40度176度までNS |
プローブ長 | 8" |
相対湿度範囲 | 0%RHに100 |
反応時間 | 1.5秒。 |
カスタマーサービス | きれいな空気 |
稼働率 | きれいな空気 |
温度。 範囲 | -20度140度までNS |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。