DWYER INSTRUMENTS MS-121圧力トランスミッタ、範囲0〜0.5インチWc
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力トランスデューサー |
正確さ | -/+ 1% フルスケール |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
ループ抵抗 | 0から1250オーム |
マックス 現在 | 40ミリアンペア |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
取り付け方向 | 垂直位置のダイヤフラム |
動作範囲 | 0.1インチ、0.25インチ、0.5インチのトイレ |
動作温度 範囲 | 0度150度までF |
出力アンペア | 4〜20mA |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | DC10~35V(2線式)、DC17~36VまたはAC21.6~33V(3線式) |
圧力範囲 | 0.1インチ、0.25インチ、0.5インチのトイレ |
チューブ内径 | 5 mm |
直径外のチューブ | 9 mm |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MS-111 | 1インチ、2インチ、5インチのトイレ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。