入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 本質的に安全なトランスデューサー |
正確さ | -/+ 0.25% フルスケール |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPT |
消費電流 | 38mA |
グレード | グレード316L |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
リード長 | 36 " |
ループ抵抗 | 0から900オーム |
マックス 現在 | 38ミリアンペア |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
取り付け方向 | 任意の位置に取り付け可能 |
NEMA評価 | 4X |
動作温度 範囲 | 0度176度までF |
出力 | 4〜20 mA DC |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から28Vへ |
圧力範囲 | 0から300へのpsi |
反応時間 | 50ミリ秒。 |
安全性評価 | クラスI、Div 1、グループA、B、C、D、クラスII、Div 1、グループE、F、G、クラスIII、Div 1 |
カスタマーサービス | 適合する気体および液体 |
稼働率 | 適合する気体および液体 |
熱エラー | -/+ 0.02% |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IS626-14-GH-P1-E1-S1 | 1000のプサイ | 0から500へのpsi | ¥129,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。