定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS GBTB540141 ダイヤル温度計、暗闇で光る、バイメタル、20 ~ 240 °F 範囲 | AB3REV 1UYY9

DWYER INSTRUMENTS GBTB540141 ダイヤル温度計、蓄光、バイメタル、20 ~ 240 °F 範囲

在庫あり
アイテム:AB3REV モデル:GBTB540141相互参照:1UYY9

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,774 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item暗闇で光るダイヤル温度計
正確さ-/+ 1%
シミュレーション例密閉シール
ケースの種類密閉シール
接続場所 戻る
接続サイズ1 / 2 "
接続タイプNPT
サイズダイヤル5"
グレード300年生、304年生
住宅資材ステンレス鋼
水晶体物質ガラス
解像度2度
スケールタイプシングルスケール
検知素子バイメタル
幹径1 / 4 "
茎の長さ4"
温度。 範囲20度240度までF
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
船高(cm)13.46
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)13.72
HSコード9025198080
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル接続場所茎の長さ温度。 範囲価格
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 ダイヤル温度計、蓄光、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、0 ~ 250 °F 範囲 | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551 戻る2 1 / 2 "0度250度までF¥25,077
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 ダイヤル温度計、暗闇で光る、バイメタル、50 ~ 300 °F 範囲 | AB3REK 1UYX9 GBTB52561 戻る2 1 / 2 "50度300度までF¥25,287
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 ダイヤル温度計、蓄光、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、0 ~ 500 °F 範囲 | AB3REL 1UYY1 GBTB525161 戻る2 1 / 2 "0度500度までF¥24,760
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 ダイヤル温度計、暗闇で光る、バイメタル、20 ~ 240 °F 範囲 | AB3レム1UYY2 GBTB525141 戻る2 1 / 2 "20度240度までF¥25,774
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 ダイヤル温度計、蓄光、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、0 ~ 300 °F 範囲 | AB3REN1UYY3 GBTB525151 戻る2 1 / 2 "0度300度までF¥25,077
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 ダイヤル温度計、暗闇で光る、バイメタル、50 ~ 400 °F 範囲 | AB3REP 1UYY4 GBTB525121 戻る2 1 / 2 "50度400度までF¥24,760
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 ダイヤル温度計、暗闇で光る、バイメタル、50 ~ 550 °F 範囲 | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571 戻る2 1 / 2 "50度550度までF¥25,077

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS GBTB540141 ダイヤル温度計、蓄光、バイメタル、20 ~ 240 °F 範囲
¥25,774 /単価