入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 環境メーター |
風速精度 | -/+ 3% |
バッテリタイプ | |
バッテリー電圧 | 9V |
CFM範囲 | 0から999900 CFMへ |
タイプを表示します。 | デュアルラインLCD |
流速範囲 | 96〜5913 FPM |
湿度精度 | -/+ 3% |
イルミネーション | 0〜50000ルクス |
照明精度 | -/+ 5% |
相対湿度範囲 | 0%RHに100 |
反応時間 | 500ミリ秒。 |
騒音レベル | 30~130dB |
温度正確さ | -/+ 2.7 度F |
温度。 範囲 | 14度140度までF |
温度解決 | 0.1度F/度C |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。