入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリップオンダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 2% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 戻る |
サイズダイヤル | 1 3 / 4 " |
グレード | 300年生、304年生 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | ガラス |
解像度 | 2度 |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 8" |
温度。 範囲 | -10度110度までC |
UPC | 094700944214 |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CBT175041 | 1 3 / 4 " | 5" | -40度160度までNS | ¥22,231 | |
CBT1750111 | 1 3 / 4 " | 5" | 0度140度までF | ¥21,369 | |
CBT1750101 | 1 3 / 4 " | 5" | 0度180度までF | ¥21,811 | |
CBT1750131 | 1 3 / 4 " | 5" | 0度220度までF | ¥21,369 | |
CBT175051 | 1 3 / 4 " | 5" | 0度250度までF | ¥21,369 | |
CBT175031 | 1 3 / 4 " | 5" | 25度125度までF | ¥20,655 | |
CBT175061 | 1 3 / 4 " | 5" | 50度300度までF | ¥21,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。