入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイドリーディングダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 1% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 左側 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 3" |
グレード | グレード304 |
水晶体物質 | ガラス |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 6" |
温度。 範囲 | 0度200度までF |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | 接続場所 | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BTLS32541 | 左側 | 2 1 / 2 " | -40度160度までNS | ¥20,465 | |
BTLS325101 | 左側 | 2 1 / 2 " | 0度200度までF | ¥23,927 | |
BTLS32551 | 左側 | 2 1 / 2 " | 0度240度までF | ¥20,045 | |
BTLS325121 | 左側 | 2 1 / 2 " | 50度400度までF | ¥18,238 | |
BTLS32571 | 左側 | 2 1 / 2 " | 50度500度までF | ¥23,927 | |
BTLS3255D | 左側 | 2 1 / 2 " | 0度250度までF | ¥20,512 | |
BTLS34041 | 左側 | 4" | -40度160度までNS | ¥24,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。