定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS BTLR325121 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、50 ~ 400 °F 範囲 | AB3RJG 1UZH1

DWYER INSTRUMENTS BTLR325121 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、50 ~ 400 °F 範囲

在庫あり
アイテム:AB3RJG モデル:BTLR325121相互参照:1UZH1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,651 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサイドリーディングダイヤル温度計
正確さ-/+ 1%
シミュレーション例密閉シール
ケースの種類密閉シール
接続場所右側
接続サイズ1 / 2 "
接続タイプNPT
サイズダイヤル3"
グレードグレード304
水晶体物質ガラス
検知素子バイメタル
幹径1 / 4 "
茎の長さ2 1 / 2 "
温度。 範囲50度400度までF
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)15.24
HSコード9025198080
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル接続場所茎の長さ温度。 範囲価格
DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、-40 ~ 160 °F 範囲 | AB3RHJ 1UZE7 BTLS32541左側2 1 / 2 "-40度160度までNS¥20,465
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、0 ~ 200 °F 範囲 | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101左側2 1 / 2 "0度200度までF¥23,927
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、0 ~ 240 °F 範囲 | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551左側2 1 / 2 "0度240度までF¥20,045
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、50 ~ 400 °F 範囲 | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121左側2 1 / 2 "50度400度までF¥18,238
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、50 ~ 500 °F 範囲 | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571左側2 1 / 2 "50度500度までF¥23,927
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、0 ~ 250 °F 範囲 | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255D左側2 1 / 2 "0度250度までF¥20,512
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、-40 ~ 160 °F 範囲 | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041左側4"-40度160度までNS¥24,947

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS BTLR325121 ダイヤル温度計、サイドリーディング、バイメタル、1/2 インチ NPT 接続、50 ~ 400 °F 範囲
¥26,651 /単価