入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 静圧ピックアップウォールプレート |
接続サイズ | 1/8 "から3/16" |
継手タイプ | 有刺鉄線 |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | dwyer-instruments-a-308.pdf |
チューブ内径 | 1/8 "から3/16" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9026906000 |
原産国 | CN |
A. HVAC システムの静圧の測定は、適切な空気循環を維持し、システム効率を評価し、フィルターの詰まり、ダクトの漏れ、気流の不均衡などの潜在的な問題を特定するために非常に重要です。 システムの最適な機能を確保し、エネルギーの節約に貢献します。
A. 静圧測定の頻度は、システムのサイズ、複雑さ、動作条件などの要因によって異なります。
A. 静圧ピックアップは通常、壁プレート、ダクト、またはプローブの小さな開口部または穴で構成されます。 この開口部は、システム内の流体または気体の圧力を感知するように設計されています。 ピックアップは、感知された圧力を測定可能な値に変換する圧力トランスデューサーまたはゲージに接続されています。
A. HVAC システムの静圧の測定は、適切な空気循環を維持し、システム効率を評価し、フィルターの詰まり、ダクトの漏れ、気流の不均衡などの潜在的な問題を特定するために非常に重要です。 システムの最適な機能を確保し、エネルギーの節約に貢献します。
A. 静圧測定の頻度は、システムのサイズ、複雑さ、動作条件などの要因によって異なります。
A. 静圧ピックアップは通常、壁プレート、ダクト、またはプローブの小さな開口部または穴で構成されます。 この開口部は、システム内の流体または気体の圧力を感知するように設計されています。 ピックアップは、感知された圧力を測定可能な値に変換する圧力トランスデューサーまたはゲージに接続されています。
A.はい、 Raptor Supplies ドワイヤーが提案する A-418A 静圧ピックアップ 簡単かつ安全に設置できるよう壁に取り付けることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。