定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E4-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 15 PSI +/-1pct | AC8TTF 3DRL1

DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E4-S1圧力トランスデューサ、0〜15 PSI +/- 1pct

在庫あり
アイテム:AC8TTF Model: 628-07-GH-P1-E4-S1相互参照:3DRL1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥48,991 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力トランスデューサー
正確さ-/+ 1% フルスケール
接続サイズ1 / 4 "
接続タイプMNPT
電気的接続ミニ ハーシュマン プラグ
グレードグレード316、グレード316L
住宅資材ステンレス鋼
ハウジングタイプ一般的用途
IP評価IP 66
ループ抵抗0から1000オーム
マックス 現在38ミリアンペア
マックス。 圧力30 psig
NEMA評価4X
動作温度 範囲0度200度までF
出力4〜20 mA
出力電流4〜20 mA
必要な電力13から30Vへ
圧力範囲0〜15 psig
製品データシートdwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf
反応時間300ミリ秒。
熱エラー-/+ 0.02%
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)11.94
HSコード9026204000
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル接続サイズ電気的接続住宅資材マックス。 圧力圧力範囲価格
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "リードステンレス鋼30 psig0~15psia¥46,316
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 15 PSI、コンジット | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "コンジット接続付き端子台鋳造アルミニウム30 psig0〜15 psig¥56,467
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 15 PSI、36 インチ リード | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-ステンレス鋼30 psig0〜15 psig¥44,535
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 30 PSI、コンジット | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "コンジット接続付き端子台鋳造アルミニウム60 psig0〜30 psig-
見積依頼
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 30 PSI、36 インチ リード | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-ステンレス鋼60 psig0〜30 psig¥44,535
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 50 PSI、コンジット | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "コンジット接続付き端子台鋳造アルミニウム100 psig0〜50 psig-
見積依頼
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 圧力トランスデューサー、0 ~ 50 PSI、36 インチ リード | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-ステンレス鋼100 psig0〜50 psig¥44,535

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E4-S1圧力トランスデューサ、0〜15 PSI +/- 1pct
¥48,991 /単価