DURHAM MANUFACTURING VBR-8436-95垂直バーラック、片面、サイズ39-1 / 4 X 24 X 84、灰色
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
アイテム価格 | 片面垂直バーラック |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 84 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 16ガリウム鋼 |
棚の数 | 3 |
UPC | 714334050487 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 43.97 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 99.7 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。