DURHAM MANUFACTURING SLDO16304825PU溶接ローデッキカート、サイズ30-1 / 8 x 52-3 / 4 x 38-1 / 8インチ、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 溶接ローデッキユーティリティカート |
組み立て | 有り |
終了 | 洗練された |
高さ | 38.125 " |
長さ | 52.75 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
ゲージの数 | 16 |
幅(Width) | 30.125 " |
船の重量(kg) | 76.32 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SLDO16243625PU | 40.75 " | 24.12 " | ¥91,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。