DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95ポータブルショップデスク、3棚、2引き出し、サイズ24-1 / 4 x 42-1 / 4 x 55-5 / 8インチ
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
アイテム価格 | モバイルキャビネット |
カートの色 | グレー |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリ |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
引き出しの深さ | 19-13 / 16」 |
引き出しの高さ | 6.75 " |
引き出しの定格荷重 | 100ポンド |
引き出しの幅 | 14 5 / 16 " |
終了 | グレーパウダーコート |
Handle | 鋼管 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 溶接鋼 |
引き出しの数 | 2 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 87.3 |
船高(cm) | 61.6 |
船の長さ(cm) | 107.32 |
船幅(cm) | 141.29 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスター素材 | 終了 | 材料 | 引き出しの数 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD-2430-3-95 | 24 " | ポリウレタン | パウダーコート | 鋼 | - | 3 | 36 " | 30 " | ¥94,826 | ||
PSD-2430-4-95 | 24 " | ポリ | グレーパウダーコート | 溶接鋼 | - | 4 | 54 " | 30 " | ¥105,644 | ||
PSD-2430-4-D-95 | 20 " | ポリ | グレーパウダーコート | 溶接鋼 | 1 | 4 | 50 " | 27 " | ¥156,202 | ||
PSD-2430-3-D-95 | - | - | テクスチャードパウダーペイント | 鋼 | - | - | - | - | ¥131,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。