DURHAM MANUFACTURING OPTFB-6030-1-6MR-95オープンポータブルトラック、1つのベースシェルフ、容量2000ポンド、サイズ60 x30インチ
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
アイテム価格 | バルクストックカート |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 57.3125 " |
長さ | 66.375 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 154.53 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 棚幅 | 終了 | 高さ | 幅(Width) | 長さ | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-3624-95 | 24 " | パウダーコート | - | - | - | 2000ポンド | 36 " | 24 " | ¥208,235 | ||
OPT-7224-95 | 24 " | パウダーコート | - | - | - | 2000ポンド | 72 " | 24 " | ¥231,682 | 見積依頼
| |
OPT-4824-95 | 24 " | パウダーコート | - | - | - | 2000ポンド | 48 " | 24 " | ¥230,770 | ||
OPT-4830-95 | 30 " | パウダーコート | - | - | - | 2000ポンド | 48 " | 30 " | ¥264,624 | ||
OPT-7236-95 | 36 " | パウダーコート | - | - | - | 2000ポンド | 72 " | 36 " | ¥280,655 | 見積依頼
| |
OPT-4224-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 57.5 " | 25.13 " | 50.125 " | 3600ポンド。 | - | - | ¥160,903 | ||
OPT-4824-2-6PH-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 57.5 " | 25.13 " | 56.13 " | 3000ポンド。 | - | - | ¥145,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。