DURHAM MANUFACTURING MTMA243028-1K23PO95モバイルMTワークベンチ、高さ調節可能、サイズ30 x 24 x28インチ
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
アイテム価格 | モバイルマシンテーブル |
色 | グレー |
終了 | グロスパウダーペイント |
高さ | 27.8125 " |
長さ | 30.125 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 16 |
UPC | 714334054775 |
幅(Width) | 24.12 " |
船の重量(kg) | 46 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MTMA182428-1K23PO95 | 27.8125 " | 24.13 " | 18.12 " | ¥61,472 | |
MTMA182440-1K23PO95 | 39.81 " | 24.13 " | 18.12 " | ¥65,839 | |
MTMA243040-1K23PO95 | 39.81 " | 30.125 " | 24.12 " | ¥75,810 | |
MTMA243628-1K23PO95 | 27.8125 " | 36.13 " | 24.12 " | ¥80,462 | |
MTMA243640-1K23PO95 | 39.81 " | 36.13 " | 24.12 " | ¥83,028 | |
MTMA244828-1K23PO95 | 27.8125 " | 48.125 " | 24.12 " | ¥94,065 | |
MTMA244840-1K23PO95 | 39.81 " | 48.125 " | 24.12 " | ¥96,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。