DURHAM MANUFACTURING MT367236-3K295マシンテーブルワークベンチ、容量3000ポンド、2シェルフ、サイズ36 x 72 x36インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシンテーブル ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | 丸みを帯びた |
高さ | 36 " |
脚のタイプ | アングルアイアン |
負荷定格 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 12ガリウム |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 105.3 |
船高(cm) | 98.43 |
船の長さ(cm) | 191.14 |
船幅(cm) | 91.92 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | 高さ | 負荷定格 | 上の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT182418-2K195 | 18 " | 18 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥38,420 | |
MT182424-2K195 | 18 " | 24 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥39,484 | |
MT182430-2K195 | 18 " | 30 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥42,389 | |
MT182436-2K195 | 18 " | 36 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥47,315 | |
MT182442-2K195 | 18 " | 42 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 24 " | ¥48,985 | |
MT243618-2K195 | 24 " | 18 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 36 " | ¥52,204 | |
MT243624-2K195 | 24 " | 24 " | 2000ポンド | 14ガリウム | 36 " | ¥50,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。