DURHAM MANUFACTURING LPRSS-17.25X68-95ルーバーパネルラック、16ゲージ、サイズ13-11 / 16 x 17-5 / 8 x 68-1 / 4インチ
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
アイテム価格 | ルーバーパネルラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 68.5 " |
長さ | 17.8125 " |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 16 |
UPC | 714334032537 |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 37.68 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPRDS-34.5X68-95 | 68.5 " | 35.5 " | 24.625 " | ¥125,589 | ||
LPRSS-17.25X20-95 | 20.125 " | 17.5625 " | 8" | ¥20,369 | ||
LPRSS-34.5X12-95 | 13 " | 35 " | 9" | ¥20,047 | ||
LPRSS-34.5X20-95 | 21 " | 35 " | 9" | ¥27,818 | ||
LPRSS-34.5X68-95 | 68.5 " | 35.5 " | 13.5 " | ¥107,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。