アイテム価格 | 自動制御弁 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄ASTM A536 |
コーティング | エポキシコーティングされたFDA承認 |
接続タイプ | ねじ付き |
カバー材質 | ダクタイル鋳鉄 |
エラストマー材料 | ブナN |
最大連続流量 | 93 gpm |
最大流体温度 | 140度F |
最大断続的な流量 | 120 gpm |
ナット素材 | 304ステンレススチール |
作動圧力 | 150のプサイ |
パイロット調整範囲 | 15〜150 |
パイプサイズ | 1.25 |
ポートサイズ | 1-1/4 x 1-1/4 |
スプリング素材 | 302ステンレススチール |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
トリム素材 | 304ステンレススチール |
バルブタイプ | 減圧 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8481809015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。