DURHAM MANUFACTURING HDCV36-30B-95 換気キャビネット、12 ゲージ、30 ビン、イエロー | AH6RPM 36FA34

DURHAM MANUFACTURING HDCV36-30B-95換気キャビネット、12ゲージ、30ビン、黄色

アイテム:AH6RPM モデル: HDCV36-30B-95相互参照:36FA34
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥495,171 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item換気された収納キャビネット
組み立て済み/未組み立て組み立て
ビンの色イエロー
キャビネットあたりのビン30
ドアあたりのビン0
キャビネットタイプ換気された
グレー
ドアタイプ換気された
終了パウダーコーティング
ゲージ12ガリウム
ロックタイプ南京錠
材料
キャビネット棚の数0
ドア棚の数0
全体の深さ24 "
全体の高さ78 "
全幅36 "
ビンの総数30
引き出しの総数0

発送情報:

船の重量(kg) 211.5
船高(cm)61.28
船の長さ(cm)91.92
船幅(cm)198.12
HSコード9403200030
原産国MX

商品の詳細:

  • 壁掛け/スタンドアローン:スタンドアローン
  • 棚の総数:0
  • 大型キャビネットビンHx W x D:6 "x 11" x 5 "、8" x 15 "x 7"、16 "x 15" x 7 "
  • 脚の高さ:6 "

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の深さビンの色ドアタイプ全体の高さ全幅棚容量ビンの総数ゲージ価格
DURHAM MANUFACTURING EMDC36182S15B95 換気キャビネット、14 ゲージ、サイズ 36 x 60 インチ、グレー | AB3MDA1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-クリアビュー60 "36 "900ポンド-14¥290,887
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 換気キャビネット、調節可能な棚 4 枚、12 ゲージ、サイズ 36 x 78 インチ | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-換気された78 "36 "1900ポンド-12¥387,436
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDCV244878-4S95 換気キャビネット、調節可能な棚 4 枚、12 ゲージ、サイズ 48 x 78 インチ | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-換気された78 "48 "1200ポンド-12¥508,907
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDCV246078-4S95 換気キャビネット、調節可能な棚 4 枚、12 ゲージ、サイズ 60 x 78 インチ | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-換気された78 "60 "1025ポンド-12¥666,047
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-1795 換気キャビネット、14 ゲージ、18 ビン、深さ 18 インチ、レッド | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "レッドクリアな視界72 "36 "-1814ガリウム¥378,171
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-5295 換気キャビネット、14 ゲージ、18 ビン、深さ 18 インチ、ブルー | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "クリアな視界72 "36 "-1814ガリウム¥378,171
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-95 換気キャビネット、14 ゲージ、18 ビン、深さ 18 インチ、イエロー | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "イエロークリアな視界72 "36 "-1814ガリウム¥378,171
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DURHAM MANUFACTURING HDCV36-30B-95換気キャビネット、12ゲージ、30ビン、黄色
¥495,171 /単価