DURHAM MANUFACTURING HDC36-126-95キャビネット、12ゲージ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ビンの色 | イエロー |
キャビネットあたりのビン | 126 |
ドアあたりのビン | 48 |
キャビネットタイプ | すべてのビン |
色 | グレー |
ドアタイプ | フラッシュ、ソリッド |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12ガリウム |
ロックタイプ | パッドロック可能なハンドル |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 0 |
ドア棚の数 | 0 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 126 |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 230.4 |
船高(cm) | 61.28 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | ビンの色 | 色 | ロックシステム | 材料 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | 溶接鋼 | 4 | 24 " | 72 " | ¥383,945 | 見積依頼
| |
611-95 | - | - | グレー | ロックヒンジ | 鋼 | 9 | - | - | ¥67,485 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 18 " | 72 " | ¥330,618 | 見積依頼
| |
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥524,902 | 見積依頼
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 72 " | ¥536,120 | 見積依頼
| |
JC-137-3S-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥538,619 | 見積依頼
| |
JC-171-95 | - | - | グレー | - | 溶接鋼 | - | 24 " | 78 " | ¥570,673 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。