DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-1848-95オプションの棚、キャビネットサイズ24 x 48インチ、容量1000ポンド、グレー
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
アイテム価格 | 棚 |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 1.375 " |
長さ | 45.9375 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334008433 |
幅(Width) | 15.88 " |
船の重量(kg) | 22 |
HSコード | 9403999500 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FDC-SH-2424-95 | 1.4375 " | 23.75 " | 600ポンド。 | 21.38 " | ¥17,918 | |
FDC-SH-4818-95 | 1.4375 " | 47.75 " | 750ポンド。 | 16.38 " | ¥26,810 | |
FDC-SH-6018-95 | 1.4375 " | 59.75 " | 500ポンド。 | 16.38 " | ¥31,341 | |
FDC-SH-6024-95 | 1.4375 " | 59.75 " | 500ポンド。 | 21.38 " | ¥36,534 | |
FDC-SH-7218-95 | 1.4375 " | 71.75 " | 500ポンド。 | 16.38 " | ¥32,476 | |
HDC-SH-1836-95 | 1.375 " | 33.94 " | 1750ポンド。 | 15.88 " | ¥16,415 | |
HDC-SH-1860-95 | 1.375 " | 57.94 " | 750ポンド。 | 15.88 " | ¥32,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。