DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-3624-95収納キャビネットシェルフ、キャビネットサイズ36 x 24インチ、容量1000ポンド
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
アイテム価格 | 収納キャビネット棚 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 1.5 " |
長さ | 24 " |
材料 | 14ゲージ成形鋼 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403999500 |
原産国 | MX |
モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDC-SH-4824-95 | パウダーコート | 1.5 " | 24 " | 14ゲージ成形鋼 | 48 " | ¥26,583 | |
055-95-棚 | グロスパウダーペイント | 0.5 " | 13.63 " | 鋼 | 11.9388 " | ¥1,802 | |
056-95-棚 | グロスパウダーペイント | 0.5 " | 19.7188 " | 鋼 | 13.5 " | ¥1,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。