DURHAM MANUFACTURING EPT243610SPN95プラットフォームトラック、容量1500ポンド、サイズ24 x36インチ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 40.9375 " |
長さ | 39.63 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
幅(Width) | 24.38 " |
船の重量(kg) | 96.17 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2448-95 | 36.25 " | 51.625 " | 2000ポンド。 | 24.38 " | ¥75,316 | ||
EPT-3048-95 | 36.25 " | 51.625 " | 2000ポンド。 | 30.38 " | ¥77,958 | ||
EPT-3060-95 | 36.25 " | 63.625 " | 2000ポンド。 | 30.38 " | ¥83,986 | ||
EPT18368PN95 | 38.5 " | 39.63 " | 1000ポンド。 | 18.38 " | ¥96,507 | ||
EPT18485PU95 | 34.875 " | 51.625 " | 1400ポンド。 | 18.38 " | ¥67,724 | ||
EPT18488SPN95 | 38.5 " | 51.625 " | 1200ポンド。 | 18.38 " | ¥106,602 | ||
EPT24366MR95 | 36.25 " | 39.63 " | 2000ポンド。 | 24.38 " | ¥91,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。