DURHAM MANUFACTURING BPT-3648-95バーおよびパイプ移動トラック、12クレードル、3レベル、サイズ36 x 48 x 59-1 / 8インチ
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
アイテム価格 | バーとパイプトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 59.13 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 164.77 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BPT-3648-8PH-95 | 48 " | 4000ポンド。 | ¥185,630 | |
BPT-3660-8PH-95 | 60 " | 4000ポンド。 | ¥200,318 | |
BPT-3660-95 | 60 " | 3600ポンド。 | ¥183,185 | |
BPT-3672-95 | 72 " | 3600ポンド。 | ¥194,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。