DURHAM MANUFACTURING AF-2448-95 A フレーム パネル トラック、サイズ 24 x 48-1/2 x 56-15/16 インチ、グレー
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
アイテム価格 | Aフレームパネルトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 56.9375 " |
長さ | 48.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 112.28 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-3048-95 | グレー | パウダーコート | - | - | 2000ポンド | - | ¥134,153 | ||
AF-2436-PB-5PU-95 | グレー | テクスチャードパウダーペイント | 55.75 " | 36.75 " | 1200ポンド。 | 24 " | ¥115,946 | ||
AF-243652-PBS60-5PH-65T | 青 | テクスチャードパウダーペイント | 52 " | 42.5 " | 1200ポンド。 | 24 " | ¥214,577 | ||
AF-243652-PBS60-5PH-95 | グレー | テクスチャードパウダーペイント | 52 " | 42.5 " | 1200ポンド。 | 24 " | ¥294,174 | ||
AF-3048-PBLP-BS-95 | グレー | テクスチャードパウダーペイント | 57 " | 54.5 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥212,568 | ||
AF-3060-95 | グレー | テクスチャードパウダーペイント | 56.9375 " | 60.5 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥142,302 | ||
AF-3672-95 | グレー | テクスチャードパウダーペイント | 56.9375 " | 72.5 " | 2000ポンド。 | 36 " | ¥137,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。