DURHAM MANUFACTURING 5WT-3048-LU-8MR-95第30輪プラットフォームトラック、リップアップ、サイズ51 x 13-16 / 43 x 9-16 / XNUMXインチ
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
アイテム価格 | 五輪プラットフォームトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 43.5625 " |
長さ | 51.8125 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
UPC | 714334042529 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 93.68 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WT-2436-LU-10PN-17T | レッド | 38.25 " | 38.25 " | 1200ポンド。 | 24 " | ¥102,655 | ||
5WT-2448-12MR-95 | グレー | 43.13 " | 50.25 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥188,508 | ||
5WT-2448-12PN-95 | グレー | 43.13 " | 50.25 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥148,484 | ||
5WT-3060-12MR-95 | グレー | 43.13 " | 62.25 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥208,515 | ||
5WT-3060-12PN-95 | グレー | 43.13 " | 62.25 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥151,633 | ||
5WT3-2448-LU-12PN-95 | グレー | 43.13 " | 50.25 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥129,305 | ||
5WT3-3060-LU-12PN-95 | グレー | 43.13 " | 62.25 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥145,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。