DURHAM MANUFACTURING 5023-4S-95密閉型シェルフ、4シェルフ、12ゲージ、サイズ72 x 24 x72インチ
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
アイテム価格 | 囲まれた棚 |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 72 " |
長さ | 72 " |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
幅(Width) | 24.31 " |
船の重量(kg) | 520.27 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5002-3S-95 | 60 " | 36 " | 18.31 " | ¥173,715 | ||
5003-4S-95 | 72 " | 36 " | 18.31 " | ¥206,231 | ||
5006-3S-95 | 60 " | 48 " | 18.31 " | ¥206,098 | ||
5007-4S-95 | 72 " | 48 " | 18.31 " | ¥240,716 | ||
5010-3S-95 | 60 " | 36 " | 24.31 " | ¥205,839 | ||
5011-4S-95 | 72 " | 36 " | 24.31 " | ¥240,092 | ||
5014-3S-95 | 60 " | 48 " | 24.31 " | ¥242,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。