DURHAM MANUFACTURING 4ST-SM-2448-5PO-95ソリッドボックストラック、4面、管状ハンドル付き、サイズ48 x24インチ
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
アイテム価格 | ボックストラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 28.19 " |
長さ | 54.13 " |
負荷容量 | 1400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 115.82 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ST-SM-1836-5PO-95 | 28.19 " | 42.125 " | 1400ポンド。 | 18.25 " | ¥84,409 | ||
4ST-SM-2436-5PO-95 | 28.19 " | 42.125 " | 1400ポンド。 | 24.25 " | ¥92,971 | ||
4ST-SM-3048-5PO-95 | 28.19 " | 54.13 " | 1400ポンド。 | 30.25 " | ¥119,098 | ||
4STE-SM-2436-95 | 34.625 " | 42.125 " | 2000ポンド。 | 24.25 " | ¥104,939 | ||
4STE-SM-2448-95 | 34.625 " | 54.13 " | 2000ポンド。 | 24.25 " | ¥118,626 | ||
4STE-SM-3048-6MR-95 | 34.56 " | 54.13 " | 2000ポンド。 | 30.3125 " | ¥146,026 | ||
4STE-SM-3048-95 | 34.625 " | 54.13 " | 2000ポンド。 | 30.25 " | ¥129,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。