DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-3AS-95ストックカート、3面、長さ36インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面ストックカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 鋼 |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
負荷容量 | 2000ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 72 " |
棚の長さ | 36 " |
棚幅 | 72 " |
船の重量(kg) | 194.85 |
船高(cm) | 92.39 |
船の長さ(cm) | 199.39 |
船幅(cm) | 143.35 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ST-EX3672-1AS-95 | 1 | 36 " | 72 " | 36 " | 72 " | ¥314,444 | 見積依頼
|
3ST-EX3660-2AS-95 | 2 | 36 " | 60 " | 36 " | 60 " | ¥307,385 | |
3ST-EX3672-2AS-95 | 2 | 36 " | 72 " | 36 " | 72 " | ¥358,179 | 見積依頼
|
3ST-EX3048-3AS-95 | 3 | 30 " | 48 " | 30 " | 48 " | ¥299,174 | |
3ST-EX3060-3AS-95 | 3 | 30 " | 60 " | 30 " | 60 " | ¥350,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。