DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-95メッシュストックトラック、フェノールキャスター付き、3面、1ベースシェルフ、サイズ24 x48インチ
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
アイテム価格 | メッシュストックトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 56.4375 " |
長さ | 54.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334013963 |
幅(Width) | 24.38 " |
船の重量(kg) | 128.09 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ST-EX2436-1AS-95 | 56.4375 " | 42.5 " | 3000ポンド。 | 24.38 " | ¥144,493 | ||
3ST-EX2436-2AS-95 | 56.4375 " | 42.5 " | 3000ポンド。 | 24.38 " | ¥149,899 | ||
3ST-EX2436-3AS-95 | 56.4375 " | 42.5 " | 3000ポンド。 | 24.38 " | ¥169,638 | ||
3ST-EX2436-4-95 | 56.4375 " | 42.5 " | 3000ポンド。 | 24.38 " | ¥179,158 | ||
3ST-EX2436-95 | 56.4375 " | 42.5 " | 2000ポンド。 | 24.38 " | ¥124,786 | ||
3ST-EX2448-1AS-95 | 56.4375 " | 54.5 " | 3000ポンド。 | 24.38 " | ¥172,219 | ||
3ST-EX2448-3-6PU-95 | 56.4375 " | 54.5 " | 3600ポンド。 | 24.38 " | ¥180,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。