DURHAM MANUFACTURING 3SLT-EX3036-1.2K-95 3面ローデッキトラック、メッシュ、容量1200ポンド、サイズ30 x36インチ
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
アイテム価格 | 三面上げプラットフォームボックストラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 40.13 " |
長さ | 42.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 30.38 " |
船の重量(kg) | 113.28 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3SLT-1836-1.2K-95 | 39.875 " | 42.125 " | 1200ポンド。 | 18.1875 " | ¥110,085 | |
3SLT-1836-2K-95 | 41.25 " | 42.125 " | 2000ポンド。 | 18.1875 " | ¥121,614 | |
3SLT-2436-1.2K-95 | 39.875 " | 42.125 " | 1200ポンド。 | 24.1875 " | ¥131,267 | |
3SLT-2436-2K-95 | 41.25 " | 42.125 " | 2000ポンド。 | 24.1875 " | ¥149,575 | |
3SLT-2448-1.2K-95 | 39.875 " | 54.13 " | 1200ポンド。 | 24.1875 " | ¥149,671 | |
3SLT-2448-2K-95 | 41.25 " | 54.13 " | 2000ポンド。 | 24.1875 " | ¥149,028 | |
3SLT-3048-2K-95 | 41.25 " | 54.13 " | 2000ポンド。 | 30.19 " | ¥162,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。