DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-95デジタルキャビネット、14ゲージ、30ビン、黄色
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
アイテム価格 | ビンキャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ビンの色 | イエロー |
キャビネットあたりのビン | 30 |
ドアあたりのビン | 0 |
キャビネットタイプ | デジタル |
色 | グレー |
ドアタイプ | (1)ソリッド、(1)クリアビュー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14ガリウム |
ロックタイプ | 電子/南京錠 |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 0 |
ドア棚の数 | 0 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 30 |
引き出しの総数 | 0 |
UPC | 714334017602 |
船の重量(kg) | 161.54 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 91.76 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ドアタイプ | ゲージ | 全幅 | 棚容量 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | クリアビュー | 12 | 36 " | 1900ポンド | - | ¥1,450,614 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | クリアビュー | 12 | 48 " | 1200ポンド | - | ¥1,487,757 | ||
3704CXC-BLP4S-95 | - | クリアビュー | 12 | 60 " | 1650ポンド | - | ¥1,619,592 | ||
3702CX-BLP4S-95 | - | スタンダード | 12 | 36 " | 1900ポンド | - | ¥1,833,124 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | スタンダード | 12 | 48 " | 1200ポンド | - | ¥1,463,253 | ||
3704CX-BLP4S-95 | - | スタンダード | 12 | 60 " | 1650ポンド | - | ¥1,448,975 | ||
3702CXC-30B-1795 | レッド | (1)ソリッド、(1)クリアビュー | 14ガリウム | 36 " | - | 30 | ¥1,501,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。