DURHAM MANUFACTURING 3121-RM-95モバイルベンチキャビネット、マット、引き出し4個、サイズ24-1 / 4 x 42-1 / 8 x 36-3 / 8インチ
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
アイテム価格 | モバイルキャビネット |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 36.38 " |
長さ | 42.125 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24.25 " |
船の重量(kg) | 189.49 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | キャスター径 | キャスター素材 | 負荷容量 | 材料 | ドアの数 | 引き出しの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | フェノール | 2000ポンド | 鋼 | 2 | - | 1 | ¥157,662 | ||
3400-95 | - | 6" | フェノール | 2000ポンド | 鋼 | 2 | - | 1 | ¥190,094 | ||
2212A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 1 | 1 | 2 | ¥125,241 | ||
2211A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 1 | 4 | 1 | ¥177,388 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 1 | 1 | 1 | ¥153,631 | ||
2210A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 2 | - | 1 | ¥132,899 | ||
2213A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 2 | 2 | 1 | ¥180,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。