DURHAM MANUFACTURING 309B-95ベアリングラック、ヘビーデューティー、2コンパートメント、スチール
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
アイテム価格 | ヘビーデューティベアリングラック |
キャビネットの深さ | 12-5 / 8」 |
キャビネットの高さ | 8.125 " |
キャビネットの幅 | 20.375 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
負荷容量 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 2 |
UPC | 714334006095 |
船の重量(kg) | 8.94 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7326908695 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャビネットの高さ | キャビネットの幅 | 色 | 負荷容量 | 引き出しの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303B-15.75-17-S1157 | 15 " | 20 " | レッド | - | 4 | ¥52,321 | ||
305B-95 | 21 " | 20.5 " | グレー | 475ポンド。 | 5 | ¥43,738 | ||
321B-95-DR | 21.875 " | 20 5 / 16 " | グレー | 引き出しあたり75ポンド | 6 | ¥63,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。