DURHAM MANUFACTURING 2203-LU-95モバイルベンチキャビネット、引き出し1個、サイズ18-1 / 4 x 30-1 / 8 x 38-3 / 8インチ
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
アイテム価格 | モバイルキャビネット |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
ドアキャビネットの深さ | 1 / 16 " |
ドアキャビネットの高さ | 17-5 / 8」 |
ドアキャビネットの幅 | 21-9 / 16」 |
引き出しの深さ | 14-11 / 16」 |
引き出しの高さ | 5.875 " |
引き出しの定格荷重 | 100ポンド |
引き出しの幅 | 20.437 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16 |
Handle | ストレート |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 溶接鋼 |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 38.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.25 " |
全幅 | 29.75 " |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 46.36 |
船の長さ(cm) | 76.52 |
船幅(cm) | 97.47 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | キャスター径 | キャスター素材 | 負荷容量 | 材料 | ドアの数 | 引き出しの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | フェノール | 2000ポンド | 鋼 | 2 | - | 1 | ¥157,662 | ||
3400-95 | - | 6" | フェノール | 2000ポンド | 鋼 | 2 | - | 1 | ¥190,094 | ||
2212A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 1 | 1 | 2 | ¥125,241 | ||
2211A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 1 | 4 | 1 | ¥177,388 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 1 | 1 | 1 | ¥153,631 | ||
2210A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 2 | - | 1 | ¥132,899 | ||
2213A-LU-95 | - | 5" | ポリウレタン | 1200ポンド。 | 溶接鋼 | 2 | 2 | 1 | ¥180,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。