Pass And Seymour Flexcor シリーズ 標準デューティ、スプリット ロッド、ロッキング ベール サポート グリップ | Raptor Supplies 日本

PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 標準デューティ、スプリットロッド、ロッキングベールサポートグリップ


フィルタ
形式モデルベールの長さケーブル径
A
FR075-LB
10 "0.75から0.99 "
見積依頼
A
FR050-LB
10 "0.5から0.61 "
見積依頼
A
FR062-LB
10 "0.62から0.74 "
見積依頼
B
FR150-LB
14 "1.5から1.74 "
見積依頼
B
FR100-LB
14 "1から1.24 "
見積依頼
B
FR175-LB
14 "1.75から1.99 "
見積依頼
B
FR125-LB
14 "1.25から1.49 "
見積依頼
B
FR200-LB
18 "2から2.49 "
見積依頼

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?