DURHAM MANUFACTURING 111-95-D569コンパートメントボックス、20コンパートメント、サイズ18 x 12 x3インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパートメントボックス |
色 | グレー |
引き出しごとのコンパートメント | 20 |
引き出しの深さ | 12 " |
引き出しの高さ | 3" |
引き出しの幅 | 18 " |
終了 | パウダーコート |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | 引き出しの深さ | 負荷容量 | 材料 | コンパートメントの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 6 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
SP12-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
SPOS12-CLR | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
SP13-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 13 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
SP18-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 18 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
LP6-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 6 | 9" | 2 5 / 16 " | ¥1,940 | ||
LP12-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 12 | 9" | 2 5 / 16 " | ¥1,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。