アイテム価格 | デジタルフードサービス温度計 |
正確さ | 0.5 ℃から 54 ℃、-82/+2 ℃および 40 ℃から 52 ℃、82 ℃、176 ℃から 4 ℃、176 ℃ |
ディスプレイ | LCD |
金属検出可能 | 有り |
茎の長さ | 5" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40度から450度 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。