入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 5" |
ダクトサイズ | 5" |
ゲージ | 24 |
高さ | 5" |
入口直径 | 5" |
長さ | 3.5 " |
材料 | スチール/ポリエチレンガスケット |
アウトレット径 | 5" |
圧力定格 | 30 "WG |
タイプ | コネクタスリーブ |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。