入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケット付きカプラー |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
ダクトサイズ | 16 " |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ゲージ | 24 |
高さ | 16 |
入口直径 | 16 " |
長さ | 42 " |
アウトレット径 | 16 " |
圧力定格 | WG(30 "ポジティブ/ 30"ネガティブ) |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
モデル | ダクトサイズ | 高さ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRLABQS4GA | 4" | 4 | 4" | 4" | 4" | ¥7,210 | |
GRLABQS5GA | 5" | 5 | 5" | 5" | 5" | ¥7,554 | |
GRLABQS6GA | 6" | 6 | 6" | 6" | 6" | ¥8,028 | |
GRLABQS7GA | 7" | 7 | 7" | 7" | 7" | ¥8,319 | |
GRLABQS8GA | 8" | 8 | 8" | 8" | 8" | ¥8,793 | |
GRLABQS9GA | 9" | 9 | 9" | 9" | 9" | ¥9,715 | |
GRLABQS10GA | 10 " | 10 | 10 " | 10 " | 10 " | ¥9,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。