入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 5" |
ダクトサイズ | 5" |
ゲージ | 26 |
高さ | 9" |
入口直径 | 5" |
長さ | 14.125 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 5" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | ティー |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 高さ | 入口直径 | 長さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFTJ7GA26 | 7" | 7" | 7" | 26 | 11 " | 7" | 14.5 " | 7" | ¥14,086 | |
GRFTJ9GA26 | 9" | 9" | 9" | 26 | 13.5 " | 9" | 16.75 " | 9" | ¥17,954 | |
GRFTJ5GA24 | 5" | 5" | 5" | 24 | 9" | 5" | 14.125 " | 5" | ¥12,920 | |
GRFTJ7GA24 | 7" | 7" | 7" | 24 | 11 " | 7" | 14.5 " | 7" | ¥14,673 | |
GRFTJ9GA24 | 9" | 9" | 9" | 24 | 13.5 " | 9" | 16.75 " | 9" | ¥19,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。